カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • マスク(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • JUKI(179)
  • サカエ(142)
  • ホンダ(118)
  • スイセイ(67)
  • ナベヤ(54)
  • ニッポー(日邦ミシン)(52)
  • Sakae Fuji(栄製機)(46)
  • RS PRO(35)
  • ジャノメ (蛇の目)(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
  • TOTO(22)
  • MOTOREX(モトレックス)(21)
  • マリンテック(21)
  • スバル(20)
  • スリーナイン島野(20)
  • シーケー金属(19)
  • CEJN(セイン)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルポンプ エスコ

    オイルポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
    仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
  • 68kg トグルクランプ エスコ

    68kg トグルクランプ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • ラッチ型トグルクランプ エスコ

    ラッチ型トグルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
  • 340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    340kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
  • 200kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    200kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
  • 700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    700kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
  • 318kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    318kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-1寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)225締付け能力318kg取付穴(mm)Φ6.3×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-12寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)360締付け能力150kg取付穴(mm)7×16(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 550kg トグルクランプ エスコ

    550kg トグルクランプ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
  • 170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8
  • 318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-12材質ステンレス寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5質量(g)225締付け能力318kg
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 400kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    400kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-1材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6締付け能力400kg取付穴6箇所
  • 27kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    27kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
  • 91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    91kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • クリップ(網戸押え用/2個入) エスコ

    クリップ(網戸押え用/2個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-98
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    当日出荷
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
  • Φ65x180mm シート押さえピン(10本) エスコ

    Φ65x180mm シート押さえピン(10本)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    用途防草シートや敷物類の押さえ杭にエスコ品番EA952AD-400材質メッキ鋼線、ポリエチレン全長(mm)180