カテゴリ

  • 研磨材(43)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ササガワ(907)
  • イトーキ(415)
  • タカ印(ササガワ)(285)
  • 嵯峨電機工業(85)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • cotta(60)
  • 山金工業(54)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(51)
  • 宮成製作所(49)
  • 渡辺製作所[住設機器](42)
  • EBM(江部松商事)(39)
  • TKG(34)
  • 吉川化成(31)
  • TRUSCO(28)
  • UK(三宝)(26)
  • Jackery(ジャクリ)(20)
  • コクヨ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saga」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BP-5
替プッシュ針 エスコ替プッシュ針エスコ
660税込726
1袋(10本)
翌日出荷
EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本アズワン品番65-2144-98
[EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ[EA566P-10A用] 替針(5本入)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566P-11A
下地センサー EA760Aシリーズ エスコ下地センサー EA760Aシリーズエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂アズワン品番65-9278-50
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-10
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
675税込743
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-9
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-8
40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-6
25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール) エスコ25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-25
ワイヤーほうき エスコワイヤーほうきエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス) エスコ20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-20S
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
435税込479特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
8.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ8.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,110税込6,721
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3粒度#140刃径×刃長×全長(mm)8.0×4.0×55アズワン品番64-7929-49
30x15mm ダイヤモンドバー(傘型90°/6mm軸) エスコ30x15mm ダイヤモンドバー(傘型90°/6mm軸)エスコ
22,300税込24,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA819DL-73
10.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ10.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
7,270税込7,997
1本
当日出荷
刃径×刃長×全長(mm)10.0×5.0×55アズワン品番64-7929-51
10x 5mm ダイヤモンドバー(傘型 90°/6mm軸) エスコ10x 5mm ダイヤモンドバー(傘型 90°/6mm軸)エスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-53
120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
容量(mL)1300仕様ふた付エスコ品番EA508SC-44材質ステンレス(18-8)内寸(mm)120×120×90(H)
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤) エスコ6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BD-2A形状傘型
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
容量(mL)900エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77関連資料(0.14MB)
6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ6.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
4,740税込5,214
1本
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)6.0×3.0×55アズワン品番64-7929-47
16mm キー操作型スイッチ エスコ16mm キー操作型スイッチエスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセット接点構成1a1b保護構造IP40(閉鎖形)エスコ品番EA940D-65
22/25mm キー操作型スイッチ エスコ22/25mm キー操作型スイッチエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-112種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
22/25mm キー操作型スイッチ エスコ22/25mm キー操作型スイッチエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-111種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
軸付ブラシ (傘型・ステンレス製) エスコ軸付ブラシ (傘型・ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1本
翌日出荷
材質ステンレス軸径(Φmm)6.35全長(mm)69.85質量(g)53毛丈(mm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)38線径(mm)0.2
軸付ブラシ (傘型/スチール製) エスコ軸付ブラシ (傘型/スチール製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質鉄 (真鍮メッキ)最大回転数(min-1[r.p.m])20000シャンクサイズ(mm)6線径(mm)0.3
140mm 精密やすり(笹刀/粗目) エスコ140mm 精密やすり(笹刀/粗目)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-21A
140mm 精密やすり(笹刀/中目) エスコ140mm 精密やすり(笹刀/中目)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-21B
160mm 精密やすり(笹刀/中目) エスコ160mm 精密やすり(笹刀/中目)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-22B
160mm 精密やすり(笹刀/粗目) エスコ160mm 精密やすり(笹刀/粗目)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-22A
160mm 精密やすり(笹刀/極油目) エスコ160mm 精密やすり(笹刀/極油目)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-22D
6x 9mm ダイヤモンドバー(傘型45°/6mm軸) エスコ6x 9mm ダイヤモンドバー(傘型45°/6mm軸)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-61
6x 3mm ダイヤモンドバー(傘型90°/6mm軸) エスコ6x 3mm ダイヤモンドバー(傘型90°/6mm軸)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-63
10x 9mm ダイヤモンドバー(傘型 60°/6mm軸) エスコ10x 9mm ダイヤモンドバー(傘型 60°/6mm軸)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-52
15x14mm ダイヤモンドバー(傘型 60°/6mm軸) エスコ15x14mm ダイヤモンドバー(傘型 60°/6mm軸)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-58
15x18mm ダイヤモンドバー(傘型 45°/6mm軸) エスコ15x18mm ダイヤモンドバー(傘型 45°/6mm軸)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-57