カテゴリ
- 作業工具(45)
- 溶接用品(18)
- 切削工具(13)
- 物流用品(11)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(1,325)
- BIGM(丸山製作所)(246)
- MAZDA(マツダ)(175)
- YAMAHA(ヤマハ)(155)
- ノーブランド(152)
- NOK(117)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](117)
- イトーキ(114)
- スーパーツール(96)
- 星工業(71)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(70)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(67)
- ParkerTAIYO(54)
- CKD(53)
- 大正天びん製作所(52)
- TRUSCO(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- 工進(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb-1」の検索結果

6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
エスコ¥6,890税込¥7,5791台当日出荷付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140![[25個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759827-210511-02.jpg)
[25個組] 工具セット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様ペンチ:160mmセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
ミニクランプメーター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
320x110x330mm ファンシーバッグ(黒/10枚)
エスコ¥2,800税込¥3,0801束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm材質PP製不織布色黒入数10枚厚さ(g/m2)105
ステンレスワイヤーロープ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメント。エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6![[+] ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76546917-220413-02.jpg)
[+] ドライバー(貫通柄)
エスコ¥880税込¥9681本翌日出荷貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂商品構成単品![[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542206-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:35mNm、最大:36.7mNm、最小:33.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
30mm/175mm ロッキングプライヤー
エスコ¥6,490税込¥7,1391丁翌日出荷材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175全長(mm)175質量(g)323口の開き(mm)0~30
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色赤常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5![[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542179-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:20mNm、最大:21.6mNm、最小:18.4mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品![[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542163-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品![[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542154-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:10mNm、最大:11.0mNm、最小:9.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品




![[EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506068-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506025-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506043-210427-02.jpg)
![1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435266-130510-02.jpg)





![[25個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759827-210511-02.jpg)





![2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081334-180226-02.jpg)







![[+] ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76546917-220413-02.jpg)

![[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542206-210428-02.jpg)











![[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542179-210428-02.jpg)
![[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542163-210428-02.jpg)
![[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542154-210428-02.jpg)