カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(21)
  • 廣杉計器(20)
  • NOK(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ESTERA(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • サンプラテック(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • 新ダイワ(3)
  • バンドー化学(3)
  • 三菱電機(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 富士インパルス(3)
  • KSフィルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-35」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-35
[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ[EA620TA~TD用] 角パンチヘッドエスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD用
6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル) エスコ6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[48個組] 工具セット エスコ[48個組] 工具セットエスコ
177,100税込194,810
1セット(1セット)
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数48総質量(kg)48.4
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:35mNm、最大:36.7mNm、最小:33.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品