カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(391)
  • 富士インパルス(171)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • スーパーツール(69)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • ハリケーン(45)
  • 大正天びん製作所(40)
  • SWAGE-LINE(38)
  • POSH Faith(37)
  • NOK(35)
  • 神保電器(29)
  • TRUSCO(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • VIBRA(新光電子)(24)
  • 東京コスモス電機(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • イトーキ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-5」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
  • 12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-5全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ12.7×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
  • 0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    欠品中
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
  • 0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
  • 20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ

    20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SB-5
  • 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557SB-5種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無無
  • 32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-50材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    色白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-50形状ザルボ
  • Φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1本
    翌日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)50
  • 6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • 6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • 5.9x103mm 平行ピンポンチ エスコ

    5.9x103mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼全長(mm)103質量(g)47ハンドル径(Φmm)10先端径(Φmm)5.9
  • 6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥92,100税込¥101,310
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
  • 0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • ステンレス製洗桶 エスコ

    ステンレス製洗桶

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    ¥17,700~税込¥19,470~
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • デッキブラシ エスコ

    デッキブラシ

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1本
    翌日出荷
    コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
    材質毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ全長(mm)1100毛丈(mm)45ブラシ幅(mm)160繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • 角セットボルト(大/ナット付) エスコ

    角セットボルト(大/ナット付)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1本
    翌日出荷
    EA602SB-30、-50用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×190mm
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1箱(5個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1箱(5個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1箱(5個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス極細軟鋼用●EA315SB-1用
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥1,610~税込¥1,771~
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1箱(5個)
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
  • クリップナット EA527CRシリーズ エスコ

    クリップナット EA527CRシリーズ

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥1,270~税込¥1,397~
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1箱(5個)
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • フローリング補修セット エスコ

    フローリング補修セット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
    電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物