「sb-80」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA986SB-80
材質鋳鋼
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
アズワン品番64-7937-63
1本
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2
幅(mm)80
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
関連キーワード