カテゴリ

  • 作業工具(65)
  • 物流用品(24)
  • 照明(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • メディアカバーマーケット(2,264)
  • サンエス(920)
  • StarTech.com(740)
  • サンワサプライ(651)
  • エレコム(605)
  • BIGM(丸山製作所)(580)
  • Panasonic(パナソニック)(507)
  • オーム電機(405)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(376)
  • MAD MAX(マッドマックス)(374)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(366)
  • TRUSCO(333)
  • カシムラ(291)
  • ホーザン(270)
  • 星工業(235)
  • 大阪魂(225)
  • ナカバヤシ(223)
  • 多摩電子(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ(2件のレビュー)
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)エスコ
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆ブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SB-3
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ4本組 貫通柄ドライバーセットエスコ
2,740税込3,014
1個
当日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
27,500税込30,250
1個
当日出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管など材質O-リング用ゴムコード:ブナNエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコードサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)電球の種類LED特殊用途防爆・防水材質樹脂イエロー付属品ストラップ付属エスコ品番EA758SB-20Y寸法(mm)Φ43×178質量(g)216(電池含)光源LED球電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)防水仕様IP67(水深1m防水設計)明るさ(Lm)100(4200cd)関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)照射距離(m)約130
2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にライトオークエスコ品番EA934SB-3タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
25-40mm ホースクランプ(10個) エスコ25-40mm ホースクランプ(10個)エスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-40
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-25
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ11.0x200mm 真鍮 チューブブラシエスコ
770税込847
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-4全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にブラウンオークエスコ品番EA934SB-4タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ32-50mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-50
20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ20-32mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-32
12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式) エスコ12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式)エスコ
3,390税込3,729
1個
欠品中
エスコ品番EA780XP-4
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
3,530税込3,883
1個
欠品中
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-82全長(m)10参考使用荷重(kg)250
40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ40-60mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-60
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
欠品中
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ6.4x178mm 真鍮 チューブブラシエスコ(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-72全長(m)10参考使用荷重(kg)120
300mm幅タラップ用押え板 エスコ300mm幅タラップ用押え板エスコ
4,700税込5,170
1個
欠品中
エスコ品番EA951SB-6
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
4,870税込5,357
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。