カテゴリ
- 溶接用品(18)
- 作業工具(13)
- 切削工具(4)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(245)
- SMC(190)
- YAMAHA(ヤマハ)(141)
- ノーブランド(136)
- イトーキ(113)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](113)
- スーパーツール(87)
- MAZDA(マツダ)(77)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(67)
- ParkerTAIYO(54)
- 工進(42)
- ニッサン(41)
- MAD MAX(マッドマックス)(40)
- 大阪魂(30)
- D.A.D(GARSON)(22)
- 未来工業(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
「sb01」の検索結果

充電器
エスコ¥6,620税込¥7,2821個4日以内出荷EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
フローリング補修セット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌々日出荷セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
エスコ¥6,890税込¥7,5791台当日出荷付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
ミニクランプメーター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
溶接用チップ EA315SLシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951箱(5個)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
3本組 スナップリングプライヤー 穴用
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
320x110x330mm ファンシーバッグ(黒/10枚)
エスコ¥2,800税込¥3,0801束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm材質PP製不織布色黒入数10枚厚さ(g/m2)105
溶接用チップ EA315SLシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711箱(5個)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色赤常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り




![[EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506068-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506025-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50630247-170413-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506043-210427-02.jpg)
![1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435266-130510-02.jpg)
















![2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081334-180226-02.jpg)