カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • StarTech.com(192)
  • サンワサプライ(166)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • エレコム(135)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • スーパーツール(72)
  • ParkerTAIYO(53)
  • カシムラ(52)
  • ナカバヤシ(47)
  • オーム電機(46)
  • TRUSCO(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(40)
  • 廣杉計器(38)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(31)
  • 大阪魂(27)
  • ATEN(26)
  • ダイヤトレンド(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ(2件のレビュー)
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)エスコ
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆ブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)18
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA315SB-2用
ノズル口径(Φmm)35
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)電球の種類LED特殊用途防爆・防水材質樹脂イエロー付属品ストラップ付属エスコ品番EA758SB-20Y寸法(mm)Φ43×178質量(g)216(電池含)光源LED球電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)防水仕様IP67(水深1m防水設計)明るさ(Lm)100(4200cd)関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)照射距離(m)約130
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-25
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
6,970税込7,667特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ8.0x178mm 真鍮 チューブブラシエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
6.4x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ6.4x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-21全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ6.4×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
25.4x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ25.4x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-27全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ25.4×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコUSB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック) エスコ[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
インターフェイスUSB2.0ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用ブラックサイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB2.0転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB A×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
200x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ200x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-200材質鋳鋼軸径(Φmm)20許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-2A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
25mm 角パンチヘッド エスコ25mm 角パンチヘッドエスコ
54,100税込59,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-25
20mm 角パンチヘッド エスコ20mm 角パンチヘッドエスコ
50,700税込55,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-20
22.2x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ22.2x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-26全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-21質量(g)60差込角(inch)1/4”幅×厚さ(mm)22×13.8ギア数22
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,900税込4,290
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
12.7x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ12.7x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-23全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ12.7×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
38.0x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ38.0x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-29全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ38.0×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-25
R 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-20
R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-22.5
9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ9.5x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
32.0x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ32.0x680mm 真鍮 チューブブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-28全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ32.0×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-2
80mm ノズル(EA356SB用) エスコ80mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。