カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • ParkerTAIYO(39)
  • 廣杉計器(37)
  • 東京コスモス電機(34)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
  • NOK(29)
  • SMC(28)
  • ホンダ(27)
  • タカチ電機工業(25)
  • TRUSCO(19)
  • StarTech.com(19)
  • オークラ輸送機(14)
  • 椿本チエイン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KTM(10)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • A&D(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb30」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-30
Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-76径(mm)30
3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3アズワン品番64-7937-59
R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-30
フローリング補修セット エスコフローリング補修セットエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
30mm 角パンチヘッド エスコ30mm 角パンチヘッドエスコ
54,100税込59,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620SB-30
0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-30A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
300x120mm 洗桶(ステンレス製) エスコ300x120mm 洗桶(ステンレス製)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ300×120(H)容量(L)7アズワン品番64-7861-66
0-300mm/ 60mm L型クランプ エスコ0-300mm/ 60mm L型クランプエスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)730締付け能力204口深(mm)60アズワン品番64-7863-81レール(mm)19×6
Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製) エスコΦ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ82×58容量(mL)225アズワン品番64-2215-26
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
角セットボルト(大/ナット付) エスコ角セットボルト(大/ナット付)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
EA602SB-30、-50用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×190mmアズワン品番65-2157-02
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなしアズワン品番65-9248-92
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-78
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-87
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-95
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-88
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-94
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-82
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-79
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-96
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-83