カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(316)
  • ノーブランド(133)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • スーパーツール(50)
  • TRUSCO(40)
  • NOK(32)
  • 日本製線(30)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • POSH Faith(23)
  • ホンダ(22)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • Festo(15)
  • オークラ輸送機(14)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(14)
  • ホーザン(12)
  • NTツール(12)
  • AMPHENOL(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb6」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコ

    スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1
  • M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
  • 16.0x230mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    16.0x230mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-6全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ16.0×63材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
  • 1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
  • 40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ

    40-60mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-60材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無
  • 320x110x330mm ファンシーバッグ(紺/10枚) エスコ

    320x110x330mm ファンシーバッグ(紺/10枚)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm材質PP製不織布入数10枚厚さ(g/m2)105
  • 3/4インチ ダイヘッド&チェザー エスコ

    3/4インチ ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-6
  • 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
  • ステップドリル(スパイラル) エスコ

    ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • 充電式フラッシュライトLED エスコ

    充電式フラッシュライトLED

    エスコ
    55,800税込61,380
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25エコロジー商品省エネ
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    Φ20以上
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • 8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    30,700税込33,770
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1束(100枚)
    翌日出荷
    マチ幅が広めの角底袋です。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,770税込1,947
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • 8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    60,900税込66,990
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • 8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,770税込1,947
    1束(100枚)
    翌日出荷
    マチ幅が広めの角底袋です。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
  • 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-66全長(m)5参考使用荷重(kg)70
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
  • 電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ

    電池・充電用 EA758SB-61用

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    バッテリー容量(Ah)10.4
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
  • 300mm幅タラップ用押え板 エスコ

    300mm幅タラップ用押え板

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951SB-6
  • 8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    163,200税込179,520
    1本
    3日以内出荷
    仕様溶接あり材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • Φ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    8,500税込9,350
    1本
    7日以内出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)60