カテゴリ
- 物流用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(316)
- ノーブランド(133)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- MAZDA(マツダ)(56)
- スーパーツール(50)
- TRUSCO(40)
- NOK(32)
- 日本製線(30)
- INAX(LIXIL)(27)
- POSH Faith(23)
- ホンダ(22)
- 昭和コーポレーション(19)
- Festo(15)
- オークラ輸送機(14)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(14)
- ホーザン(12)
- NTツール(12)
- AMPHENOL(12)
- ブランドをもっと見る
「sb6」の検索結果

M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(2件のレビュー)¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
16.0x230mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-6全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ16.0×63材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
320x110x330mm ファンシーバッグ(紺/10枚)
エスコ¥2,800税込¥3,0801束翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm材質PP製不織布色紺入数10枚厚さ(g/m2)105
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥6,670~税込¥7,337~1本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
充電式フラッシュライトLED
エスコ¥55,800税込¥61,3801個(1個)翌日出荷付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2色イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25エコロジー商品省エネ
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951パック(100枚)翌日出荷Φ20以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951束(100枚)翌日出荷マチ幅が広めの角底袋です。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,770税込¥1,9471パック(100枚)翌日出荷硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,770税込¥1,9471束(100枚)翌日出荷マチ幅が広めの角底袋です。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-66全長(m)5参考使用荷重(kg)70
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221パック(100枚)翌日出荷HRC58~62以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,290税込¥1,4191パック(100枚)翌日出荷最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(100枚)翌日出荷最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
L型クランプ
エスコ¥9,240税込¥10,1641個翌日出荷ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,700税込¥4,0701本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥41,800税込¥45,9801個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸




![スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452827-230518-02.jpg)