カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(223)
  • スバル(204)
  • ダイヤトレンド(106)
  • ゴールドメダル(90)
  • CKD(63)
  • 高島産業(44)
  • CF POSH(40)
  • エレコム(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • サンワサプライ(32)
  • RS PRO(31)
  • アルトコーポレーション(28)
  • 千代田通商(25)
  • 富士電機(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • StarTech.com(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-10」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ

    [EA475SC,SC-10用] 替刃

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-100
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    欠品中
    仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • 100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m アルミ粘着テープ

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SC-100
  • サクションリフター サクションリフター(凹凸用) エスコ

    サクションリフター サクションリフター(凹凸用)

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    翌日出荷
    EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
    材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
  • 26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ

    26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SC-10
  • 10x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ

    10x200mm チューブブラシ(馬毛)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SC-10
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無有
  • 1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)33外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
  • T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6本組チューブブラシセット(馬毛) エスコ

    6本組チューブブラシセット(馬毛)

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)全長(mm)200材質(ブラシ部)馬毛
  • プロフィールゲージ エスコ

    プロフィールゲージ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。
    材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • 1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)37.5外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/4
  • 1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)32.5外径(Φmm)16.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16
  • T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-104種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-101材質ステンレス(SUS304)質量(g)112.7長さ(m)1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)10
  • T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-106種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコ

    T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 型取りゲージ エスコ

    型取りゲージ

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    配管やモールディングなどに。
    材質ポリエチレン幅(mm)250質量(g)450サイズ(mm)250×45
  • 1/2"DRx 7/8"  ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 7/8" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)41外径(Φmm)29.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/8
  • 1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)38外径(Φmm)27.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)13/16
  • 1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)35外径(Φmm)20.7差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16
  • 1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)31外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/8
  • T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-108種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-103種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ナット (ステンレス製) エスコ

    六角ナット (ステンレス製)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    入数:12個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)8ピッチ1.5規格1種六角対辺(mm)17ねじの呼びM10全質量(g)127ねじ山種類並目
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • 絶縁ギアレンチセット エスコ

    絶縁ギアレンチセット

    エスコ
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    翌日出荷
  • 1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)36.5外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)11/16
  • 1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)35.5外径(Φmm)22.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)5/8
  • 10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-102材質ステンレス(SUS304)質量(g)211.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10
  • 98-103mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    98-103mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    ¥6,120税込¥6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-103材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
  • T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)5.5商品構成単品