カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 高島産業(44)
  • 富士電機(39)
  • onsemi(31)
  • スバル(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • 西邦工業(23)
  • DiodesZetex(22)
  • SMC(21)
  • ALLSHENG(18)
  • アライドテレシス(17)
  • RS PRO(15)
  • StarTech.com(14)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 東芝(12)
  • Festo(12)
  • アズワン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-2
100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SC-100
6本組チューブブラシセット(馬毛) エスコ6本組チューブブラシセット(馬毛)エスコ
3,620税込3,982
1セット
翌日出荷
材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
プロフィールゲージ エスコプロフィールゲージエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。
材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
1,710税込1,881
1袋(5枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコT8-T30/6本組 [Torx]ドライバーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ギアレンチセット エスコ絶縁ギアレンチセットエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
4,460税込4,906
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
Φ125mmx5m 冷風延長ダクト エスコΦ125mmx5m 冷風延長ダクトエスコ
24,600税込27,060
1本
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用寸法(mm)Φ125×5m質量(kg)6.7型番SS-D-125-5M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1Aアズワン品番64-7942-28
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4