カテゴリ
- 溶接用品(27)
- 防犯用品(11)
- 測定用品(8)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ダイヤトレンド(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(141)
- アサ電子工業(107)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- SMC(99)
- NOK(80)
- SecuSTATION(75)
- スバル(72)
- サンワサプライ(70)
- CF POSH(66)
- RS PRO(64)
- EPSON(61)
- TRUSCO(57)
- 富士電機(57)
- フォーク(50)
- IKO(日本トムソン)(46)
- 高島産業(44)
- フエニックス・コンタクト(40)
- ブランドをもっと見る
「sc-2」の検索結果
特価
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
420ml 水漏れ検査液
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性![[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575546-140116-02.jpg)
[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ
エスコ(2件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷エスコ品番EA725SC-21質量(g)88測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
320x110x400mm 宅配袋(25枚)
エスコ¥1,770税込¥1,9471束(25枚)翌日出荷仕様サイズ(幅×マチ×高):320×110×400(口折50)mm材質未晒しクラフト紙厚さ(g/m2)120
エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
チャージングホース
エスコ¥7,650税込¥8,4151本翌日出荷適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
150ml オイル漏れ検査液
エスコ¥1,320税込¥1,4521本当日出荷各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性![[防水型]食品用温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)
[防水型]食品用温度計
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。![T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079408-180226-02.jpg)
T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA552SC-20種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575564-150218-02.jpg)
[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷エスコ品番EA725SC-23ブレード枚数15測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ)フレーム(mm)78![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷エスコ品番EA725SC-22質量(g)128測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
タンク付エアーポンプ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム容量(L)25内寸(mm)直径330×330(H)
直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム容量(L)15内寸(mm)直径270×275(H)
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA983SC-230D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色黄ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16




![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)



![[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575546-140116-02.jpg)








![[防水型]食品用温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)


![T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079408-180226-02.jpg)
![[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575564-150218-02.jpg)

![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)








![Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496753-180823-02.jpg)