カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(573)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(146)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • ダイヤトレンド(105)
  • 大阪魂(88)
  • SecuSTATION(77)
  • アサ電子工業(75)
  • CKD(74)
  • イトーキ(55)
  • 富士電機(53)
  • NOK(52)
  • CF POSH(33)
  • スバル(32)
  • ISOTTA (イソッタ)(31)
  • RS PRO(30)
  • TRUSCO(26)
  • フォーク(24)
  • Blookfield(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,890税込9,779
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-4
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
PT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-4材質(本体)ステンレス
350x1900mm/7段 タラップ(スチール製) エスコ350x1900mm/7段 タラップ(スチール製)エスコ
48,000税込52,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA951SC-4
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
90x90x70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ90x90x70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
容量(mL)600仕様ふた付エスコ品番EA508SC-42材質ステンレス(18-8)内寸(mm)90×90×70(H)
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,420税込1,562
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-60
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
1,710税込1,881
1袋(5枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
容量(mL)4000仕様ふた付エスコ品番EA508SC-48材質ステンレス(18-8)内寸(mm)180×180×120(H)関連資料(0.12MB)
105x105x80mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ105x105x80mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
容量(mL)900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-43材質ステンレス(18-8)内寸(mm)105×105×80(H)関連資料(0.14MB)
80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
容量(mL)400仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)内寸(mm)80×80×60(H)関連資料(0.12MB)
44-47mm Tボルトクランプ(10個) エスコ44-47mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-47
4x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ4x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-42質量(g)35長さ(m)1
41mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ41mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SC-41
140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)関連資料(0.14MB)
PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-45
200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
容量(mL)5000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-49材質ステンレス(18-8)内寸(mm)200×200×125(H)関連資料(0.15MB)
120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
容量(mL)1300仕様ふた付エスコ品番EA508SC-44材質ステンレス(18-8)内寸(mm)120×120×90(H)
40-43mm Tボルトクランプ(10個) エスコ40-43mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,360税込3,696
1個
欠品中
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)20エスコ品番EA463SC-43
TORXドライバー エスコTORXドライバーエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-2
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-78
スケール除去剤 3包 [EA115KT用] エスコスケール除去剤 3包 [EA115KT用]エスコ
1,070税込1,177
1パック(3包)
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアムセット内容17g×3包適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6BpH2液性酸性、無リンアズワン品番64-7817-23
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-88