カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SecuSTATION(55)
  • 富士電機(27)
  • nexperia(10)
  • 千代田通商(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • StarTech.com(6)
  • 酸素アーク工業(5)
  • OSRAM(5)
  • 河村電器産業(4)
  • KSフィルター(4)
  • RS PRO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • SMC(2)
  • エレコム(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-2b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-66防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
デジタル温度計(標準センサー付) エスコデジタル温度計(標準センサー付)エスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100アズワン品番64-2255-70防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時