カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 岩田製作所(11)
- NOK(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- アズワン(6)
- 三菱ふそう(6)
- サンワサプライ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SCHURTER(5)
- 大阪魂(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- Canon(4)
- スバル(4)
- カラークリエーション(4)
- VISHAY(4)
- MOXA(4)
- CKD(3)
- スイデン(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- ブランドをもっと見る
「sc101」の検索結果

10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-101材質ステンレス(SUS304)質量(g)112.7長さ(m)1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)10![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)
T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥8,760税込¥9,6361巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし





![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)



![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)