カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(100)
  • ERECTA(エレクター)(94)
  • StarTech.com(57)
  • QNAP(48)
  • RS PRO(42)
  • シグマ光機(33)
  • VISHAY(25)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SAMTEC(24)
  • KYOCERA AVX(22)
  • NACHI(不二越)(20)
  • アイネックス(20)
  • DIAMOND(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 理研製鋼(14)
  • TRUSCO(12)
  • Wera(11)
  • リオン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 2.5」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
420税込462
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2.5A適合ワイヤ径(Φmm)2.5
2.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ2.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5コーナー半径(mm)1.25
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
300税込330
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバーエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MK-5種類精密ドライバー/電工ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x0.4x80mm[-]ドライバー(ESD) エスコ2.5x0.4x80mm[-]ドライバー(ESD)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD商品構成単品
2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)2.5商品構成単品
2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD) エスコ2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137商品構成単品
22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-25
PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-25
Tx25 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx25 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250材質鋳鋼軸径(Φmm)30寸法(mm)250×65許容荷重(kg)2500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)300
5.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ5.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
4,940税込5,434
1袋(10個)
4日以内出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-33
32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-36
10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)6エスコ品番EA463SD-12
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD) エスコ1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5全長(mm)153質量(g)13.9商品構成単品
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-12.5
9本組 ドライバーセット(ESD/差替式) エスコ9本組 ドライバーセット(ESD/差替式)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ESDタイプ。 差替式ESDドライバーハンドル。
セット内容(-)精密ドライバー:2.5・3.5(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm(+)ドライバービット:#1・#2きりビットハンドル長さ(mm)105商品構成セット品
[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
ESDハンドルの Hex keyドライバー、回転グリップキャップで素早く回せます。
M20 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM20 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2.5入数1個ねじサイズM20
6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) エスコ6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
9,040税込9,944
1セット
翌日出荷
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 弱電関連での作業に最適なESDタイプです。
仕様ESDハンドルセット内容6本組<セット内容>:(+)ドライバー:#00・#0、(-):1.2・1.5・1.8・2.5mm、スタンド全長(mm)133~173商品構成セット品
M20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個) エスコM20 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)エスコ
1,850税込2,035
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2.5入数4個ねじサイズM20
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷から7日以内出荷
突き出しセンタ有無
ドライバー(精密/ESD) エスコドライバー(精密/ESD)エスコ
10,900税込11,990
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm商品構成セット品
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式) エスコ[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552-22セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm/六角:1.5×2mm・2.5×3mm/トルクス:T6×T7・T8×T9種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
7本組[+-]ドライバー(精密用) エスコ7本組[+-]ドライバー(精密用)エスコ
13,800税込15,180
1セット
翌日出荷
セット内容7本セット:(+)#00・#0・#1、(-)1.5・2.0・2.5・3.0mm全長(mm)140~175本数7商品構成セット品
[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
商品構成単品
[+ -] ドライバー(精密/ESD) エスコ[+ -] ドライバー(精密/ESD)エスコ
8,770税込9,647
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。 静電対策仕様
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm先端形状+商品構成セット品
[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
静電対策仕様 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
17,500税込19,250
1個(1個)
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
6本組 [-]ドライバー(精密用/ESD) エスコ6本組 [-]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
9,010税込9,911
1セット
翌日出荷
寸法(mm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.5・3.0全長(mm)133~173商品構成セット品
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式) エスコ[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552-21セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm・(+)#1×(-)3.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/ESD) エスコ6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
8,660税込9,526
1セット
翌日出荷
全長(mm)133~193商品構成セット品