カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ネグロス電工(74)
  • ParkerTAIYO(61)
  • SMC(35)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • KANA(片山チエン)(24)
  • 三菱マテリアル(24)
  • TRUSCO(19)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • KITO(キトー)(15)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三菱電機(14)
  • サンドビック(13)
  • StarTech.com(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SAMTEC(10)
  • j5 create(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-100」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)アズワン品番65-9278-21
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
8日以内出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11質量(kg)18電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
リテーナースプリング (チゼル用) エスコリテーナースプリング (チゼル用)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)10.2シャンク用質量(g)57
100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-100
100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-100材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
6,460税込7,106
1箱(20枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0コーナー半径(mm)5.0アズワン品番64-7937-75
5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組)商品構成セット品アズワン品番64-7871-66