カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ネグロス電工(73)
  • ParkerTAIYO(61)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • KANA(片山チエン)(24)
  • 三菱マテリアル(24)
  • TRUSCO(18)
  • KITO(キトー)(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • サンドビック(13)
  • StarTech.com(13)
  • 三菱電機(11)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • テンパール工業(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • つくし工房(8)
  • j5 create(8)
  • バクマ工業(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-100」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
8日以内出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11質量(kg)18電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-100
100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-100材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125