カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,924)
  • ホンダ(684)
  • BIGM(丸山製作所)(419)
  • SMC(272)
  • ParkerTAIYO(51)
  • ネグロス電工(37)
  • コクヨ(33)
  • 三木プーリ(30)
  • イメージニクス(28)
  • TRANSCEND(トランセンド)(24)
  • SWAGE-LINE(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • NACHI(不二越)(21)
  • エレコム(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱マテリアル(19)
  • タンガロイ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-3」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 蝶ナット(スチール製/12個) エスコ

    M5 蝶ナット(スチール製/12個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-3A
  • 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    470税込517
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
  • 29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-33材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
  • 35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ

    35mm 番号可変式十角符号錠[3段]

    エスコ(2件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983SD-35呼称(mm)35ロックダイヤル式
  • 27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
  • M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-36材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1.2ねじ径(mm)M20
  • M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
  • 75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ エスコ

    75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-3
  • 3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5
  • M20 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコ

    M20 六角ナット(ステンレス製/5個)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SD-31
  • 48mm パドロック(防滴型) エスコ

    48mm パドロック(防滴型)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
    エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ロックキー式ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
  • M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
  • Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1-45° アングルゲージ エスコ

    1-45° アングルゲージ

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725SD-3角度(°)1~45
  • 32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-36材質ナイロン66バンド幅(mm)8
  • [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ

    [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-33材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)8表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
  • 2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-31材質鉄(SWRM6)全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)8表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ

    1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

    エスコ
    48,800税込53,680
    1台
    当日出荷
    仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
  • M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
  • ワイヤーゲージ エスコ

    ワイヤーゲージ

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
    材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
  • ワイヤーロープスリーブ(銅) エスコ

    ワイヤーロープスリーブ(銅)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    船舶および産業用に最適です。
  • PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-30形状ザルボ
  • 10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x457mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-34
  • 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-34材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)8表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
  • 2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-32材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)8表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
  • 225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) エスコ

    225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SD-34
  • M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
  • M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12
  • ベルト荷締機 (両端アイ) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ

    764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
  • M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコ

    M18 六角ナット(ステンレス製/5個)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SD-30
  • 35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    4日以内出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-39材質ナイロン66バンド幅(mm)8
  • ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコ

    ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
    仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対