カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,675)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- ParkerTAIYO(123)
- ネグロス電工(94)
- コクヨ(42)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- SWAGE-LINE(27)
- サンワサプライ(21)
- KANA(片山チエン)(19)
- ナカバヤシ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- イメージニクス(17)
- StarTech.com(16)
- エレコム(15)
- 三菱マテリアル(14)
- NACHI(不二越)(12)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(12)
- ユニペックス(UNI-PEX)(11)
- ブランドをもっと見る
「sd2.0」の検索結果
特価

200x 56mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷エスコ品番EA986SD-200材質鋳鋼軸径(Φmm)25寸法(mm)200×56許容荷重(kg)1500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)230![T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980568-170830-02.jpg)
T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷エスコ品番EA573SD-20L種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライブレコーダー(フォークリフト用)
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット4日以内出荷セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応






![[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382282-170420-02.jpg)
![T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980568-170830-02.jpg)
![[SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50193718-260323-02.jpg)


![#2x39mm [+]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152278-170327-02.jpg)