カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,924)
  • ホンダ(697)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • SMC(276)
  • ParkerTAIYO(51)
  • ネグロス電工(38)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • コクヨ(32)
  • 三菱マテリアル(31)
  • イメージニクス(28)
  • オグラ(27)
  • TRANSCEND(トランセンド)(26)
  • SWAGE-LINE(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • NACHI(不二越)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • タンガロイ(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 蝶ナット(スチール製/12個) エスコM5 蝶ナット(スチール製/12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-3A
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
470税込517
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ35mm 番号可変式十角符号錠[3段]エスコ(2件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ロックダイヤル式呼称(mm)35エスコ品番EA983SD-35
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-30
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-33
32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-36
75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ エスコ75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-3
1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
48,800税込53,680
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数5設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
1-45° アングルゲージ エスコ1-45° アングルゲージエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SD-3角度(°)1~45
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷から7日以内出荷
突き出しセンタ有無
10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x445mm エアー用ロングチゼルエスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-36材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1.2ねじ径(mm)M20
M20 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,110税込2,321
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-31
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5
48mm パドロック(防滴型) エスコ48mm パドロック(防滴型)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx30 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10エスコ品番EA980SD-33材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)2エスコ品番EA980SD-31材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x457mm エアー用ロングチゼルエスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SD-34
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ワイヤーロープスリーブ(銅) エスコワイヤーロープスリーブ(銅)エスコ
1,450税込1,595
1袋(10個)ほか
翌日出荷
船舶および産業用に最適です。
M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製) エスコM12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
6,460税込7,106
1箱(20枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
ワイヤーゲージ エスコワイヤーゲージエスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-30
2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)30エスコ品番EA980SD-34材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)5エスコ品番EA980SD-32材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) エスコ225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951SD-34
M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
ソケット エスコソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM18 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,180税込2,398
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-30
35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
4日以内出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-39
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
4日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下