カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 溶接用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • KITO(キトー)(1,732)
  • SMC(545)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • ホンダ(87)
  • ParkerTAIYO(60)
  • 三木プーリ(41)
  • コクヨ(30)
  • イメージニクス(19)
  • つくし工房(18)
  • StarTech.com(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • ネグロス電工(14)
  • j5 create(12)
  • サンワサプライ(11)
  • NACHI(不二越)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • 三菱電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd5.0」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM4 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
375税込413
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数12個ねじサイズM4
M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM3 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコM8 袋ナット (ステンレス/8個)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
M6  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM6 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数12個ねじサイズM6
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
M24x36mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM24x36mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ[ウィット]袋ナット[ステンレス]エスコ
265税込292
1袋(1個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス
50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ50mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-50
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
M8 蝶ナット(スチール製/6個) エスコM8 蝶ナット(スチール製/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-5A
スチールチェーン エスコスチールチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5質量(g)136.0寸法A(mm)13.2寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)200
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
200mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組) エスコ200mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SD-5
200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SD-5A形状
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷から7日以内出荷
突き出しセンタ有無
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
着脱式工具差し エスコ着脱式工具差しエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH