カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • KITO(キトー)(1,259)
  • SMC(316)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • ParkerTAIYO(131)
  • ERECTA(エレクター)(99)
  • 三木プーリ(37)
  • New-Era(ニューエラー)(33)
  • コクヨ(31)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • シグマ光機(25)
  • エレコム(22)
  • NACHI(不二越)(20)
  • イメージニクス(19)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
  • TRUSCO(14)
  • ホンダ(14)
  • MSTコーポレーション(13)
  • 大阪魂(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd6」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)エスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SD-6
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
M10 蝶ナット(スチール製/4個) エスコM10 蝶ナット(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-6A
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
DIN582
M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4
M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷から7日以内出荷
突き出しセンタ有無
R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 6mm 開閉バルブエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-62
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質樹脂色(本体)ブラック付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバーエスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
エアー用チゼルハンマー(ボールピン) エスコエアー用チゼルハンマー(ボールピン)エスコ
6,740税込7,414
1本
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
25mm 滑 車(ステンレス製) エスコ25mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5質量(g)136車溝幅(mm)10
R3/8"x 6mm  開閉バルブ エスコR3/8"x 6mm 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-63
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコT7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバーエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,840税込2,024
1個
3日以内出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6
32mm 滑 車(ステンレス製) エスコ32mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:93質量(g)205車溝幅(mm)11
56.5-60.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ56.5-60.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-61
M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコM 6 アイナット 炭素鋼製エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
6,460税込7,106
1箱(20枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
38mm 滑 車(ステンレス製) エスコ38mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:102質量(g)290車溝幅(mm)12
M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
485税込534
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
50mm 滑 車(ステンレス製) エスコ50mm 滑 車(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:127質量(g)358車溝幅(mm)16
R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコR1/8"x 6mm 開閉バルブエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-61
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
705税込776
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
ソケット エスコソケットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
M16 ゆるみ止めナット(ステンレス/1個) エスコM16 ゆるみ止めナット(ステンレス/1個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック) エスコ42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)42(W)×9(D)×102(H)ブラック質量(g)14
122x57x14mm/内寸 SDカードケース エスコ122x57x14mm/内寸 SDカードケースエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚適合SDメモリー用カードケースエスコ品番EA759Z-11T材質ポリカーボネート(耐水性密封材)寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14ブラック質量(g)100SDカード12microSDカード6
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対