カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MOXA(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • ミヤナガ(7)
  • シグマ光機(7)
  • SIGLENT(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • 日本研紙(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • Wera(2)
  • ELPA(2)
  • トップ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • THECUT(2)
  • XP POWER(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
840税込924
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
865税込952
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ エスコバイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズエスコ
27,300税込30,030
1組
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。