カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(542)
  • SMC(309)
  • RS PRO(137)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • POSH Faith(53)
  • ハリケーン(50)
  • サンポール(36)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 三菱電機(27)
  • INAX(LIXIL)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • ナブテスコ(22)
  • ヤマモトレーシング(16)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • AMPHENOL(15)
  • brembo(14)
  • EFFEX(エフェックス)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-7」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SF-75
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED特殊用途防滴仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)付属品クリップ付エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10
5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-74高さ(mm)30端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.078許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)8.75
5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-77高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)3.04巻方向密着高さ(mm)4.8許容荷重時高さ(mm)8.08
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-79高さ(mm)14端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.53許容荷重(N)4.07巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)6.31
6.0mmx0.4m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx0.4m セーフティーチェーン(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA983SF-71全長(mm)400線径(Φmm)6
5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-73高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)5.67
6.0mmx1.2m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx1.2m セーフティーチェーン(ステンレス製)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA983SF-74全長(mm)1200線径(Φmm)6
6.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA983SF-72全長(mm)600線径(Φmm)6
5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-75高さ(mm)16端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.01巻方向密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)5.75
6.0mmx0.9m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx0.9m セーフティーチェーン(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA983SF-73全長(mm)900線径(Φmm)6
5.0x0.29/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.29/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.29材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-72高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.088許容荷重(N)1.23巻方向密着高さ(mm)2.8許容荷重時高さ(mm)6.11
75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用) エスコ75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-71高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.069許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)6.14
5.0x0.45/  8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-78高さ(mm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.069許容荷重(N)4.31巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)3.96