カテゴリ
- 機構部品(64)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(288)
- BIGM(丸山製作所)(209)
- SHIFTUP(シフトアップ)(95)
- SWAGE-LINE(43)
- ヤマモトレーシング(35)
- CF POSH(33)
- TRUSCO(31)
- OSG(オーエスジー)(29)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- ゴールドメダル(24)
- INAX(LIXIL)(21)
- ウエルドテック社(21)
- アイグネップ(21)
- brembo(18)
- ダイヤトレンド(18)
- AC-PERFORMANCELINE(17)
- 三和[店舗什器・備品](17)
- ブランドをもっと見る
「sf1」の検索結果

2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1材質SUS304高さ(mm)6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向右密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.8外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向右密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11材質SUS304高さ(mm)4.5線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥5,170税込¥5,6871個当日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105材質SUS304高さ(mm)8.5線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-150材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.8外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.559許容荷重(N)13.24巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)10.51
単相100Vスポット溶接機
エスコ¥72,100税込¥79,3101個翌日出荷付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-13材質SUS304高さ(mm)8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.177許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)3.28
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.6外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)1.8色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14材質SUS304高さ(mm)4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2
7.5x0.45/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-141材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.45外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.94巻方向右密着高さ(mm)4許容荷重時高さ(mm)8.35![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥7,630税込¥8,3931個翌日出荷タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)0.9色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
2.5x0.23/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-15材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)1.23巻方向右密着高さ(mm)2.5許容荷重時高さ(mm)7.54
900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個欠品中仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-176材質SUS304高さ(mm)38線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.922許容荷重(N)16.77巻方向右密着高さ(mm)14.4許容荷重時高さ(mm)19.81
8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381袋(5個)翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-163材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)8.5許容荷重時高さ(mm)13.03
ケーブルロック
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10
9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-185材質SUS304高さ(mm)21線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.236許容荷重(N)21.48巻方向右密着高さ(mm)9.5許容荷重時高さ(mm)11.39
7.5x0.8 / 34.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-151材質SUS304高さ(mm)34線径(Φmm)0.8外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.834許容荷重(N)13.58巻方向右密着高さ(mm)12.8許容荷重時高さ(mm)17.71
7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-148材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.7外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.461許容荷重(N)9.12巻方向右密着高さ(mm)5.3許容荷重時高さ(mm)5.76




![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)



















![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)






![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)





![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)