カテゴリ
- 機構部品(9)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- SMC(152)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- SKC(環境測定)(59)
- POSH Faith(48)
- RS PRO(37)
- 河村電器産業(29)
- オーハウス(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ナブテスコサービス(22)
- Hutchinson(21)
- ホンダ(20)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- AFAM(アファム)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- TRUSCO(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sf6」の検索結果

ホイールチョーク (ウレタン製)
エスコ¥6,410税込¥7,0511組(2個)翌日出荷穴にロープやチェーンを取り付けることができます。付属品ロープ材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×200×150質量(kg/個)1
押しスプリング (ステンレス)
エスコ¥505税込¥5561ケース(5本)翌日出荷から翌々日出荷入数:5本。RoHS適合品。材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個当日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-61材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)200全長(m)2線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)39頭質量(g)1130全質量(g)1400
4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向右密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向右密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-63材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)30.0×9.0
4.5x0.35/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-64材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)2.21巻方向右密着高さ(mm)2.7許容荷重時高さ(mm)4.23
4.5x0.4 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-67材質SUS304高さ(mm)14線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.422許容荷重(N)3.33巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.09
4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-65材質SUS304高さ(mm)18線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.21巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.75
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-64材質鉄(SWRM6)長さ(m)30使用荷重(t)200全長(m)30線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
4.5x0.4 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-66材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.912許容荷重(N)3.19巻方向右密着高さ(mm)2.6許容荷重時高さ(mm)3.51
4.5x0.32/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-63材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)7
ベルト荷締機 (両端フック)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個4日以内出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-62材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)200全長(m)5線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg




![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)

![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)