カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • SMC(152)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • SKC(環境測定)(59)
  • POSH Faith(48)
  • RS PRO(38)
  • 河村電器産業(29)
  • オーハウス(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ナブテスコサービス(22)
  • Hutchinson(21)
  • ホンダ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • AFAM(アファム)(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • TRUSCO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf6」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ

    スプリングワッシャー[ステンレス]

    エスコ(4件のレビュー)
    550税込605
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • 230x380mm/A4 パンフレットバッグ(50枚) エスコ

    230x380mm/A4 パンフレットバッグ(50枚)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1束
    翌日出荷
    材質CPP寸法(mm)230×380(穴下:310)×0.05(t)クリア入数50枚
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無
  • ホイールチョーク (ウレタン製) エスコ

    ホイールチョーク (ウレタン製)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1組(2個)
    翌日出荷
    穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
    付属品ロープ材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×200×150質量(kg/個)1
  • 3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用) エスコ

    3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SF-6
  • 押しスプリング (ステンレス) エスコ

    押しスプリング (ステンレス)

    エスコ
    505税込556
    1ケース(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:5本。RoHS適合品。
    材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-61材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)200全長(m)2線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
  • 1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ

    1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)39頭質量(g)1130全質量(g)1400
  • 4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
  • 4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
  • 4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
  • R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-62
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-63材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)30.0×9.0
  • 4.5x0.35/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.35/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-64材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)2.21巻方向密着高さ(mm)2.7許容荷重時高さ(mm)4.23
  • 4.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ

    4.0mmx0.6m セーフティーチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SF-63材質ステンレス全長(mm)600線径(Φmm)4
  • 4.5x0.4 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.4 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-67材質SUS304高さ(mm)14線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.422許容荷重(N)3.33巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.09
  • 4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-65材質SUS304高さ(mm)18線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.21巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.75
  • 5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-64材質鉄(SWRM6)長さ(m)30使用荷重(t)200全長(m)30線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
  • 4.5x0.4 /  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.4 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-66材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.4外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.912許容荷重(N)3.19巻方向密着高さ(mm)2.6許容荷重時高さ(mm)3.51
  • 4.5x0.32/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.32/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-63材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)7
  • ベルト荷締機 (両端フック) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • 5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    4日以内出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-62材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)200全長(m)5線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg