カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(474)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • 新日軽(LIXIL)(57)
  • 永田製作所(42)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • スバル(31)
  • GIKEN(川口技研)(28)
  • CKD(25)
  • 神保電器(18)
  • SpiceNote(17)
  • シグマ光機(16)
  • AUTO-BI(山田辰)(15)
  • BELL(14)
  • ケルヒャー(12)
  • ユキワ精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-4」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
4x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ4x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-4
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
6,880税込7,568
1丁
翌日出荷
全長(mm)210サイズA3質量(g)205先端チップ径(mm)2.3アズワン品番64-2233-98リング径(Φmm)40~100
通路ラインテープ エスコ通路ラインテープエスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1巻
当日出荷から8日以内出荷
木製ハンマー エスコ木製ハンマーエスコ
4,200税込4,620
1丁
翌日出荷
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木全長(mm)420頭径(Φmm)90頭質量(g)850
2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-4高さ(mm)16.2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)34.7
3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-42高さ(mm)22.4ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)62.8
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付) エスコ[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)電球の種類LED仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属エスコ品番EA758SG-42寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310質量(g)173(電池含)タイプ散光光源C4LED球使用電池単3電池×2本(付属)電池寿命約3時間15分照射距離(m)80
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SG-4
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-4寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
シリンダー南京錠 (同一キー) エスコシリンダー南京錠 (同一キー)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
40mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ40mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-45高さ(mm)17.5ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.8
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100関連資料(0.12MB)
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)エスコ
15,100税込16,610
1個(1個)
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
掛矢 エスコ掛矢エスコ
2,090税込2,299
1丁
翌日出荷
小判型 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木アズワン品番65-2148-39
3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-47高さ(mm)10.9ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)18.3
3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-46高さ(mm)24.2ばね定数(N/mm)0.039フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)57.7
3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-43高さ(mm)10.5ばね定数(N/mm)0.154フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)19
Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
容量(mL)2500エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100関連資料(0.12MB)
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
容量(mL)1200エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80関連資料(0.12MB)
30mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ30mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-43材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法H(mm)27寸法D(mm)4.8寸法X(mm)18寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法Y(mm)16ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)19×16
3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-49高さ(mm)18.6ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)37
3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-48高さ(mm)13.8ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)25.3
3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-44高さ(mm)13.2ばね定数(N/mm)0.099フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)26.5
3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-41高さ(mm)16.4ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.3
3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-40高さ(mm)12.5ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)28.5
交換バッテリー (EA758SG-45用) エスコ交換バッテリー (EA758SG-45用)エスコ
3,220税込3,542
1個(1個)
翌日出荷
EA758SG-45用替充電池。
電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約4
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製) エスコ1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲1/15mm仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
0.3-4mm テーパーゲージ エスコ0.3-4mm テーパーゲージエスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
欠品中
エスコ品番EA725SG-4
[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LEDエスコ
9,510税込10,461
1個
8日以内出荷
レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ27×160質量(g)120使用電池単3×2本(付属)アズワン品番64-2259-96明るさ(Lm)集光:220、散光:250照射距離(m)集光:150、散光:38
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
容量(mL)900エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77関連資料(0.14MB)
チューブブラシセット (真鍮) エスコチューブブラシセット (真鍮)エスコ
3,850税込4,235
1セット
翌日出荷
セット内容:・EA109SG-4:Φ4×50mm、・EA109SG-5:Φ5×50mm、・EA109SG-6:Φ6×50mm、・EA109SG-8:Φ8×50mm、・EA109SG-10:Φ10×50mm、・EA109SG-12:Φ12×50mm。収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)。
全長(mm)200材質(ブラシ部)真鍮
木柄 エスコ木柄エスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600gアズワン品番65-2148-38
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95