カテゴリ

  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • SMC(13)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • ノーブランド(11)
  • スバル(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • 協育歯車(2)
  • パイロット(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • マルエヌ(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • HEIKO(2)
  • 精和産業(2)
  • THECUT(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-35」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm 矢印テープ(100枚) エスコ100mm 矢印テープ(100枚)エスコ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ材質ビニール仕様粘着式厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
3.2x0.23/  9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(2件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-35高さ(mm)9.8ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)21.7
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95