カテゴリ

  • 機構部品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 物流用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 作業工具(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 溶接用品(13)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • テープ(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(3,511)
  • スバル(1,317)
  • OSG(オーエスジー)(986)
  • オカムラ(岡村製作所)(835)
  • ホンダ(727)
  • BIGM(丸山製作所)(644)
  • ゴールドメダル(582)
  • メディアカバーマーケット(521)
  • SG Wonder zone(445)
  • KITO(キトー)(313)
  • TRUSCO(280)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
  • SHIMANO(シマノ)(263)
  • 千吉(251)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • Y'sGOD(176)
  • MAZDA(マツダ)(160)
  • ダイヤトレンド(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg」の検索結果

関連キーワード
414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換バッテリー (EA758SG-56用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-56用)

    エスコ
    9,520税込10,472
    1パック(2本)
    翌日出荷
    EA758SG-56用替充電池。
    電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.5000繰り返し使用約500回
  • 交換バッテリー (EA758SG-86用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-86用)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-86用交換バッテリー。
  • 交換バッテリー (EA758SG-45用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-45用)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-45用替充電池。
    電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約4
  • [EA944SG-9用] テープホルダー エスコ

    [EA944SG-9用] テープホルダー

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。
    材質樹脂質量(g)100
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • [EA618SG-10用] リペアキット エスコ

    [EA618SG-10用] リペアキット

    エスコ
    8,550税込9,405
    1セット
    翌日出荷
  • 900mm 木柄(EA575SG-21用) エスコ

    900mm 木柄(EA575SG-21用)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-31種類ハンマー柄
  • 450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ

    450mm 木柄(EA575SG-1用)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-11種類ハンマー柄
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    112,000税込123,200
    1台
    翌日出荷
    様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1台
    翌日出荷
    板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
  • ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
  • ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
  • 引戸鎌錠 表示錠/SG 28-36mm/51mm エスコ

    引戸鎌錠 表示錠/SG 28-36mm/51mm

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカストSG錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
  • ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm エスコ

    ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストSG錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
  • ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm エスコ

    ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストSG錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
  • 電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用) エスコ

    電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • ラインテープディスペンサー エスコ

    ラインテープディスペンサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
    適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
  • ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用) エスコ

    ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    EA315SG-3用。
    材質セラミック寸法(Φ×高さH)(mm)8.6×5.5
  • シールドカップ(プラズマ切断機用) エスコ

    シールドカップ(プラズマ切断機用)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    EA315SG-1用。
    寸法(Φ×高さH)(mm)29.5×28
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個(5個)
    翌日出荷
    用途EA315SG-3用。材質銅合金寸法(mm)7×38入数(個)5
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個(5個)
    翌日出荷
    チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
    用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5
  • シールドカップ(エアープラズマ切断機用) エスコ

    シールドカップ(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    EA315SG-3用。
    材質セラミック寸法(Φ×高さH)(mm)23×29.5
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。200V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.9入数(個)10
  • [充電式」LEDライト用電池 エスコ

    [充電式」LEDライト用電池

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
  • シールドカップ(プラズマ切断機用) エスコ

    シールドカップ(プラズマ切断機用)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    EA315SG-2用。
    寸法(Φ×高さH)(mm)29×28
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用) エスコ

    ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。
    寸法(Φ×高さH)(mm)14.5×4.5
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。100V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
  • 木柄 エスコ

    木柄

    エスコ
    2,760税込3,036
    1本
    翌日出荷
    EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
    仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
  • テープホルダー エスコ

    テープホルダー

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    翌々日出荷
    EA944SG-10用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。便利な使い方 カートリッジにテープをセットした状態のものを複数用意しておけば、作業中にテープが切れた場合でもカートリッジを付け替えるだけでテープ交換ができます。手間のかかるテープ交換作業をせずに作業を続けられる時短アイテムです。
    材質樹脂質量(g)95
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコ

    Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
    仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
  • 100mm 矢印テープ(100枚) エスコ

    100mm 矢印テープ(100枚)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
    仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
  • ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコ

    ワイヤーロープディスプレイ金具

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 8x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    8x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-8
  • 5x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    5x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-5
  • 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ

    4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    625税込688
    1袋(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4