カテゴリ

  • 機構部品(158)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 物流用品(22)
  • 卓上消耗品(18)
  • 研磨材(16)
  • 防犯用品(12)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • OSG(オーエスジー)(943)
  • BIGM(丸山製作所)(644)
  • ゴールドメダル(582)
  • メディアカバーマーケット(519)
  • SG Wonder zone(445)
  • KITO(キトー)(303)
  • オカムラ(岡村製作所)(293)
  • TRUSCO(233)
  • SHIMANO(シマノ)(227)
  • 千吉(218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
  • ダイヤトレンド(158)
  • (158)
  • Y'sGOD(150)
  • 神保電器(138)
  • イスカル(124)
  • GIKEN(川口技研)(123)
  • ホンダ(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900mm 木柄(EA575SG-21用) エスコ

    900mm 木柄(EA575SG-21用)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-31種類ハンマー柄
  • 450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ

    450mm 木柄(EA575SG-1用)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-11種類ハンマー柄
  • 電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用) エスコ

    電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • ラインテープディスペンサー エスコ

    ラインテープディスペンサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
    適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個(5個)
    翌日出荷
    用途EA315SG-3用。材質銅合金寸法(mm)7×38入数(個)5
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個(5個)
    翌日出荷
    チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
    用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。200V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.9入数(個)10
  • [充電式」LEDライト用電池 エスコ

    [充電式」LEDライト用電池

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。100V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコ

    Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
    仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
  • 100mm 矢印テープ(100枚) エスコ

    100mm 矢印テープ(100枚)

    エスコ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
    仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
  • ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコ

    ワイヤーロープディスプレイ金具

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 8x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    8x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-8
  • 5x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    5x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-5
  • 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ

    4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    625税込688
    1袋(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
  • 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-3材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)23.6
  • 1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー エスコ

    1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575SG-1全長(mm)450種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業
  • [5個組] 工具セット エスコ

    [5個組] 工具セット

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA689SG入組点数5
  • [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ

    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
    付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • 2.0x0.2 /  8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(2件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-2材質SUS304高さ(mm)8.6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)16.1
  • 8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ

    8.0mmx1.8m ステンレスチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
  • Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) エスコ

    Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    当日出荷
    風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
    仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
  • クリップ[白] エスコ

    クリップ[白]

    エスコ
    3,070税込3,377
    1セット(250個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SG-51
  • 16x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    16x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-16
  • [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ

    [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
    仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)材質SUS304質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向
  • 2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-1材質SUS304高さ(mm)6.8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6
  • 14x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    14x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-14
  • 215mm ダイヤモンドやすり(半丸/3粒度・3本組) エスコ

    215mm ダイヤモンドやすり(半丸/3粒度・3本組)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826SG形状半丸
  • 2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-4材質SUS304高さ(mm)16.2線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)34.7
  • 12x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    12x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-12
  • 10x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    10x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-10
  • 6.4mmx1.5m ステンレスチェーン エスコ

    6.4mmx1.5m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
  • 1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用) エスコ

    1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SG-8
  • 3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用) エスコ

    3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SG-6
  • M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SG-5ねじ径M5
  • 50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

    50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SG-50材質ナイロン6軸径(Φmm)15寸法(mm)50×32許容荷重(kg)220質量(g)140種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)62
  • [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
    エスコ品番EA758SG-20ブラック材質(本体)アルミ光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン電球の種類LEDエコロジー商品省エネ