カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(113)
  • 日東工器(31)
  • シンコー(18)
  • ノーブランド(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • TRUSCO(13)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • 三洋化成(9)
  • NAKATAKI(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • 岩崎電気(5)
  • A&D(5)
  • エレコム(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-30」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
764kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアーポンプセット (充電式) エスコエアーポンプセット (充電式)エスコ
66,700税込73,370
1セット
翌日出荷
見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ) エスコ2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
平頭。 ※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-37
3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-304内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
トーションバネ (左右各1) エスコトーションバネ (左右各1)エスコ
660税込726
1パック
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-309内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)180
3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-308内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)135
3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-305内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)135
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-303内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-301内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)90
3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-302内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)135
トーションバネセット エスコトーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応