52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-4 全長(mm)173 種類グリップドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)173 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

全長(mm)210 サイズA3 質量(g)232 先端チップ径(mm)2.3 アズワン品番64-2234-04 リング径(Φmm)40~100
1丁
5,960 税込6,556
翌日出荷

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
630 税込693
翌日出荷





仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-87
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷


仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-89
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-88
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-417 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)64 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷


線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-410 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷



線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-435 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)89 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-430 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.41 許容変位置(deg)55 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-423 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-420 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.16 許容変位置(deg)84 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-419 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.16 許容変位置(deg)84 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-415 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.28 許容変位置(deg)44 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-411 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-402 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-401 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.12 許容変位置(deg)56 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-432 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.32 許容変位置(deg)72 自由角度(°)135
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-427 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.57 許容変位置(deg)37 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-424 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-409 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-407 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-406 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.08 許容変位置(deg)82 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-404 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.08 許容変位置(deg)82 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-436 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)89 自由角度(°)180
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-434 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)89 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-431 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.32 許容変位置(deg)72 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-428 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.41 許容変位置(deg)55 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-425 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.57 許容変位置(deg)37 自由角度(°)90
1個
660 税込726
翌日出荷