カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(171)
  • イトーキ(65)
  • KTC(59)
  • ミエラセン(53)
  • コミネ(49)
  • ホンダ(43)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • 四国化成(30)
  • 住友重機械工業(28)
  • BMW(25)
  • ニッサン(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(22)
  • マルヤス電業(22)
  • SIEMENS(20)
  • 内田洋行(18)
  • ノーブランド(18)
  • TRUSCO(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk3」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
抗菌衛生サンダル エスコ抗菌衛生サンダルエスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1足
当日出荷
材質塩化ビニールタイプ抗菌衛生サンダル
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
595税込655
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-31
R3/8"xR3/8" 開閉バルブ エスコR3/8"xR3/8" 開閉バルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SK-33
M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)エスコ
525税込578
1パック(65本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-36
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)エスコ
525税込578
1パック(80本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-34
32x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ32x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-32
Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
6,130税込6,743
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2210-97径(mm)30
38x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ38x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-38
35x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ35x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-35
M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本) エスコM3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)エスコ
525税込578
1パック(70本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-35
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
6,320税込6,952
1個
当日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-07
パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコパソコンデスク EA954HCシリーズエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷から8日以内出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ皮革用スクリュー式ポンチセットエスコ
6,910税込7,601
1セット
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
尺相当目盛付(182/33m)焼き爪455mmピッチスタッドマーク付0点補正移動爪ショックアブソーバー付ストラップ付大型ベルトクリップ付爪飛び防止用プロテクター付落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバーJIS1級品両面目盛付マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-02
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
[パイプラック用]板受けジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]板受けジョイント EA976BYシリーズエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様●型番:J-113ASBL●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:ブラック●取付け部:Φ4.4mm×1アズワン品番65-3900-85
ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-49
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-55
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-69
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
丸太、角材、コンパネの切断に最適頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-18
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
480税込528
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプアズワン品番65-9317-28
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
765税込842
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプアズワン品番65-9317-29
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
3,340税込3,674
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-66
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目エスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-60
Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ5x105mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
5,090税込5,599
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-48
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
両面使用可
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内アズワン品番65-9273-08
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69