カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 鉄/鋼切り板(1)
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(14)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(5)
- 物流用品(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 4.5(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 岩田製作所(135)
- TETSUKO(2)
- アズワン(46)
- K-CON(キタコ)(22)
- ノーブランド(85)
- キーパー(4)
- ラクテム(38)
- TAKIGEN(タキゲン)(527)
- 栃木屋(300)
- ジョー・プリンス竹下(195)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- AWJ(100)
- TRUSCO(91)
- 日本アキュライド(90)
- TMEHジャパン(86)
- 武蔵オイルシール工業(77)
- 仁張工作所(66)
- SUS(エスユーエス)(60)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(8)
長さ(mm)
- 300(1)
- 600(1)
「spcc」の検索結果
特価

ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
ベアリングナット用座金(AW20)
エスコ¥460税込¥5061個4日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
エスコ¥1,660税込¥1,8261セット翌日出荷材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。セット内容軸受用アダプタナット、座金
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット
エスコ¥142,400税込¥156,6401台当日出荷材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)59.7引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
900x450x1140mm2列3段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付
エスコ¥160,000税込¥176,0001台当日出荷仕様ダイヤル錠タイプ材質SPCC質量(kg)42色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×11401マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
エスコ¥86,000税込¥94,6001台当日出荷用途壁面収納庫仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。材質SPCC質量(kg)37.1色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット
エスコ¥128,900税込¥141,7901台当日出荷材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)56.5色レッド材質(車輪)ウレタン段数7キャスター固定×2、自在(ストッパー付)×2ストッパー付きキャスター径(Φmm)100引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付)
エスコ¥107,800税込¥118,5801台当日出荷仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)30色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×7601マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)
エスコ¥150,900税込¥165,9901台当日出荷仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)42色ホワイト棚段数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340設置形態上置き・下置き両用鍵ダイヤル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140均等耐荷重(kg/段)50
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
エスコ¥86,800税込¥95,4801台当日出荷仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段引出し耐荷重(kg)各30![パンチ[1穴] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)
パンチ[1穴]
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
渦巻き形ガスケット
エスコ¥835~税込¥919~1枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
54mm ねじ止打掛(黒)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2色ブラック寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応付属品しゃ光板材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
300kg トグルクランプ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
鋼板厚口丁番 (溶接用)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10枚)翌日出荷入数:10枚。穴なし。生地仕上げ。JIS規格品。取付ねじ無し。材質スチール (SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)1.9全長(mm)102
225kg トグルクランプ
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)178質量(g)260取付金具35×38.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)225
150kg トグルクランプ
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
50kg トグルクランプ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA986S-16材質冷間圧延鋼板(SPCC)全高(mm)31耐荷重(kg)30外径(Φmm)76仕上亜鉛メッキクロメート処理
単管パイプ用サインボード
エスコ¥7,540税込¥8,2941枚(1枚)翌日出荷クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
102mm ねじ止打掛(黒)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)3寸法A(mm)68.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)50寸法C(mm)25
400kg トグルクランプ
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
66mm ねじ止打掛(黒)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2.5色ブラック寸法A(mm)48.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)16寸法B(mm)34.5寸法C(mm)19
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
















![パンチ[1穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)








![[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576554-220418-02.jpg)
![[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576563-220418-02.jpg)