カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 鉄/鋼切り板(1)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 4.5(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 岩田製作所(134)
- TETSUKO(2)
- アズワン(13)
- K-CON(キタコ)(22)
- ノーブランド(85)
- キーパー(1)
- ラクテム(38)
- 栃木屋(300)
- ジョー・プリンス竹下(189)
- LAMP(スガツネ工業)(112)
- AWJ(100)
- TMEHジャパン(77)
- TRUSCO(69)
- SUS(エスユーエス)(60)
- TAKIGEN(タキゲン)(53)
- 内村製作所(45)
- 高千穂交易(35)
- bitstrong(ビットストロング)(35)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 300(1)
- 600(1)
「spcc」の検索結果
特価

ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
ベアリングナット用座金(AW20)
エスコ¥460税込¥5061個4日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
エスコ¥1,660税込¥1,8261セット翌日出荷材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。セット内容軸受用アダプタナット、座金
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf![パンチ[1穴] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)
パンチ[1穴]
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
渦巻き形ガスケット
エスコ¥835~税込¥919~1枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA986S-16材質冷間圧延鋼板(SPCC)全高(mm)31耐荷重(kg)30外径(Φmm)76仕上亜鉛メッキクロメート処理
30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-6材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)30.2寸法F(mm)15寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法B(mm)125寸法C(mm)95仕上カチオン塗装









![パンチ[1穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468714-251023-02.jpg)