カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 伊東電機(859)
  • SMC(842)
  • KTM(173)
  • アイゼン(96)
  • RS PRO(76)
  • ERECTA(エレクター)(51)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(49)
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • タンガロイ(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • MICROCHIP(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • 三菱マテリアル(29)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • 京セラ(25)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • イスカル(16)
  • サンドビック(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ4,000spm/6.0mm エアーやすりエスコ
19,100税込21,010
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SR-6
21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ21,000spm/3.0mm エアーやすりエスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-1
10,000spm/215mm エアーソー エスコ10,000spm/215mm エアーソーエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA161VA
10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ10,000spm/5.0mm エアーやすりエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-5
5,000spm/270mm エアーソー エスコ5,000spm/270mm エアーソーエスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)980使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)220替刃仕様EA161LN-118~-132吸入口サイズ1/4"ストローク数(spm)5000アズワン品番64-2198-38ストローク長(mm)10使用コンプレッサ2.2kW以上
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
29,400税込32,340
1台
当日出荷から翌日出荷
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
エアーソー エスコエアーソーエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
プラグ付き。鋸刃(24T・32T×各1枚付き)。
全長(mm)230質量(g)600規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64切断能力(mm)【スチール】1.5空気消費量(L/min)170ストローク数(spm)10000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ1.5~2.2kw適合替刃EA161LN-124、-132
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
116,500税込128,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
ジグソー エスコジグソーエスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケースアズワン品番65-2234-76
ジグソー エスコジグソーエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
角穴カッター(充電式) エスコ角穴カッター(充電式)エスコ
117,500税込129,250
1台
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5Xアズワン品番65-2234-83
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコAC100V/1050W セーバーソー 無段変速エスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モードツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能アズワン品番65-9305-23
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
8日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60