カテゴリ

  • 電動工具(62)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • ホンダ(128)
  • YAGEO(109)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • RS PRO(75)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(44)
  • 三菱ふそう(41)
  • SUS(エスユーエス)(36)
  • Puig (プーチ)(33)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • SPARKFUN(29)
  • WPH(27)
  • SP忠男(26)
  • BOSCH(ボッシュ)(25)
  • ミヤナガ(22)
  • BMW(22)
  • 大阪魂(22)
  • トキトレーディング(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spu」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,110税込4,521
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
[SDSプラス]アンカー抜きビット エスコ[SDSプラス]アンカー抜きビットエスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1個ほか
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
3.2x 50mm SDSプラスドリルビット エスコ3.2x 50mm SDSプラスドリルビットエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-3.2
100x320mm スクレーパー(SDSプラス) エスコ100x320mm スクレーパー(SDSプラス)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-99軸径(Φmm)15全長(mm)320質量(g)585刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320アズワン品番64-7925-88
14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-14
19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-19
10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-10.5
ホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用材質鋼材質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180シャンク形状SDSプラスアズワン品番65-2230-30
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
8,640税込9,504
1セット(4本)
翌日出荷
SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mmアズワン品番65-2226-03
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
SDSプラスシャンク エスコSDSプラスシャンクエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822D-2
90x118x150mm ハイパワースピーカー USB電源 エスコ90x118x150mm ハイパワースピーカー USB電源エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
密閉式フルレンジスピーカーシステム優れた音質を追求した木製キャビネットで美しく心地よい音の響きを再現USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載しています。スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USBDAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置しているので、電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様●型番:MM-SPU9BKN●実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)●周波数特性:85~20,000Hz●電源:USBポートより供給(DC5V500mA)●サイズ:90(W)×118(D)×150(H)mm●重量:1.325kg●インピーダンス:8Ω●スピーカーサイズ:Φ70mm(2.75インチ)●コネクタ形状:USBAコネクタオス●ケーブル長:USBケーブル:1.3m、スピーカー間ケーブル:1.3m●材質:木製アズワン品番65-3891-71
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
840税込924
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
フラットチゼル[SDSプラス] エスコフラットチゼル[SDSプラス]エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。
全長(mm)250
[SDSプラス]アンカー抜きビット エスコ[SDSプラス]アンカー抜きビットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
適合アンカーM12×50
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ(SDSプラス)アンカー打ち込み棒エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115アズワン品番65-2223-76
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ(SDSプラス)アンカー打ち込み棒エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-5
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
865税込952
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
250mm コールドチゼル(SDSプラス) エスコ250mm コールドチゼル(SDSプラス)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:20mm全長(mm)250アズワン品番64-2270-33
38x250mm カットチゼル(SDSプラス) エスコ38x250mm カットチゼル(SDSプラス)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様チゼル幅:38mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-86
22.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ22.0x100mm SDSプラスドリルビットエスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-22
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコSDSプラスドリルビット EA810MBシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-2
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-1
18.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ18.0x100mm SDSプラスドリルビットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-18
26.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ26.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-26
24.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ24.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-24
18.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-18
16.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ16.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-16
10.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-10.5
23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-23
18.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-18
15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-15