カテゴリ
- 物流用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(440)
- KITO(キトー)(311)
- 三菱電機(65)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ハリケーン(53)
- メディアカバーマーケット(52)
- 清水製作所[継手](50)
- TOTO(40)
- SHINKO(シンコータイヤ)(38)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- 中央精機(36)
- KITACO(33)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(31)
- KANON(中村製作所)(29)
- RG(レーシングギア)(28)
- ノーブランド(24)
- アルゴファイルジャパン(24)
- ハンマーキャスター(23)
- ブランドをもっと見る
「sr-1」の検索結果
特価

7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
7 mm クリップジョイント
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷エスコ品番EA980SR-1寸法(mm)23.5×13.5材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類連結金具寸法L(mm)23.5寸法W(mm)13.5リング内径(Φmm)7×7
電気のこぎり
エスコ¥14,100税込¥15,5101台翌日出荷付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10








![[EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585282-170518-02.jpg)


![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585264-170518-02.jpg)




![[EA851SR用]剪定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50389562-170420-02.jpg)




![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585237-170518-02.jpg)













![[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585483-170518-02.jpg)