カテゴリ
- 物流用品(24)
- 作業工具(12)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(550)
- TOTO(165)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- THK(68)
- 三菱電機(68)
- 河村電器産業(60)
- ホンダ(53)
- RG(レーシングギア)(50)
- タンガロイ(42)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- EKチェーン(32)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- MICROCHIP(26)
- onsemi(26)
- NTB(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- ノーブランド(22)
- ブランドをもっと見る
「sr-2」の検索結果
特価

電気のこぎり
エスコ¥14,100税込¥15,5101台翌日出荷付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
12 mm クリップジョイント
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷エスコ品番EA980SR-2寸法(mm)37×23材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類連結金具寸法L(mm)37寸法W(mm)23リング内径(Φmm)12×11
サンダル(EA910SRシリーズ)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷インソールに滑り止めが付いています。色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)PVC靴タイプサンダル
180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801丁翌日出荷仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)
[ロングリーチ]シャコ万力
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個翌日出荷材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)6線径(Φmm)16使用荷重(kg)6000アイ部内径(Φmm)35




![[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542425-210428-02.jpg)




![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)


















![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)


![[EA851SR用] 鉄工刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575574-220418-02.jpg)








![[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542407-210428-02.jpg)
![[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542434-210428-02.jpg)
![[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542416-210428-02.jpg)
![[EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542373-210428-02.jpg)