カテゴリ
- 物流用品(4)
- 測定用品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(9)
- HKS(7)
- KITO(キトー)(64)
- RG(レーシングギア)(7)
- THK(18)
- アルゴファイルジャパン(9)
- イスカル(13)
- スリーハイ(24)
- タカチ電機工業(8)
- タンガロイ(12)
- ダイヤトレンド(8)
- ネグロス電工(14)
- ノーブランド(12)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱電機(15)
- 京セラ(11)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ブランドをもっと見る
「sr20」の検索結果

電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
デジタルマイクロメーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。用途外側寸法の測定に