カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(640)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • KANON(中村製作所)(47)
  • サカエ(18)
  • SK(新潟精機)(12)
  • SMC(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • シンワ測定(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • KDS(7)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • マクセル(4)
  • 横河計測(4)
  • ADIO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr44」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個
当日出荷から7日以内出荷
リーククランプテスター エスコリーククランプテスターエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708LC
デジタルデュロメーター エスコデジタルデュロメーターエスコ
64,300税込70,730
1個
翌日出荷
ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H
質量(g)140電源(個)SR44×1サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音