カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コノエ(120)
- KHK(小原歯車工業)(112)
- KITO(キトー)(55)
- SMC(45)
- メイキコウ(39)
- タカチ電機工業(28)
- 椿本チエイン(26)
- THK(21)
- コガネイ(16)
- 東洋国際(13)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 西日本セフティデンキ(8)
- 清水製作所[継手](8)
- NAKATAKI(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- 三木プーリ(7)
- PEPPERL+FUCHS(7)
- 岩田製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「ss-030」の検索結果
![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個当日出荷エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥585税込¥6441袋(10袋)当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978414-240919-02.jpg)
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥18,300税込¥20,1301巻翌日出荷注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット
エスコ¥98,800税込¥108,6801台翌日出荷コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978405-240919-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管




![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
![1インチ x 30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456695-180824-02.jpg)
![1/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456643-180824-02.jpg)
![3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456406-141210-02.jpg)
![3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456686-180824-02.jpg)
![1/2インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456661-180824-02.jpg)
![3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456433-180824-02.jpg)

![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978414-240919-02.jpg)

![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978405-240919-02.jpg)