カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,916)
  • 作業服(425)
  • バイク部品(189)
  • 制御機器(179)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • 切削工具(123)
  • メカニカル部品(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • 機構部品(90)
  • オフィス家具(85)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 自動車純正部品(76)
  • 医療(56)
  • 建築金物(50)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 作業工具(39)
  • 電動工具(39)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 電気材料(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 家電(24)
  • 測定用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 安全標識(21)
  • 住設機器(19)
  • カー用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 清掃用品(9)
  • 塗料(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「ss-03」の検索結果

関連キーワード
5,311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-03用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-03用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
    用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
  • ガーリータイムズブーケ SS-3 横浜ディスプレイミュージアム

    ガーリータイムズブーケ SS-3

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    パッケージ入り
    材質ポリエステル、PE、鉄色ミックス幅(cm)9~12全長(cm)17~18
  • [EA550SS-3.0用]替ビット(2本) エスコ

    [EA550SS-3.0用]替ビット(2本)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1セット
    翌日出荷
    材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品
  • 高輝度反射テープ TIGER(タイガー)
    イエロー
    ホワイト

    高輝度反射テープ

    TIGER(タイガー)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6主な用途表示・安全用特性蛍光反射、耐水性、屋外使用可
  • イシミズ むし布 SS(3合用)  No20013 イシミズ

    イシミズ むし布 SS(3合用) No20013

    イシミズ
    ¥389税込¥428
    1枚
    翌々日出荷
    およそ1合用
    用途せいろや蒸し器の底に敷くと、こびりつかず、布ごと引き上げられて便利です。TGK品番1-0417-2002材質綿100%寸法(縦×横)(mm)250×250
  • ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス)

    ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様)

    MagX(マグエックス)
    ¥63,980税込¥70,378
    1ケース(2枚)
    4日以内出荷
    磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
    用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)8寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×1820保持枚数約14枚
  • O-リング SS-3 1シユA/LO-3550A 日東工器

    O-リング SS-3 1シユA/LO-3550A

    日東工器
    ¥109税込¥120
    1個
    翌日出荷
  • ピタバンSS 3×8サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス)

    ピタバンSS 3×8サイズ (MDF仕様)

    MagX(マグエックス)
    ¥81,980税込¥90,178
    1ケース(2枚)
    4日以内出荷
    磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
    用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)11寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×2435保持枚数約14枚
  • 船タコエギ2 SS 3.0号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タコエギ2 SS 3.0号

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    タコ釣りに必要な要素を突き詰めたスタンダートな本格派!。前作の特長を継承したタコエギがリニューアルして登場!。タコが抱き込みやすい軽量シンカー&細身ボディに設計。フックはもちろん「驚異の貫通力」SaqSasフックを搭載し大型もガッチリフッキングに持ち込む。ハイアピールブレードは、アピールだけでなく水中姿勢を安定させる為の抵抗となっており、タコが抱きやすい姿勢を作り出す。船タコエギ専用設計!スタンダートな本格派。
    サイズ3.0号標準自重(g)16
  • ドレンタンク SS-3F60-3A スイデン

    ドレンタンク SS-3F60-3A

    スイデン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9035適合機種SS-63EC-3
  • セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML

    セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ

    CML
    ¥225,998税込¥248,598
    1個
    3日以内出荷
    首から足元まで幅30cmの遠赤外線とカーボン線の2つの作用で、メーカー他製品の中でも高い評価を頂いております。施術に合わせて温度調整やマットの分離が可能な、使いやすい製品です。密着性があり保温力がすぐれてがあるので体の芯から温めたいお客様におすすめです。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
    質量(kg)7消費電力(W)380(上下)タイマー時間30、40、60、90分、4段階調整、継続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-71温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能寸法(幅W×奥行D)(cm)215×180
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ コノエ

    ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(500個)
    翌々日出荷
    ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
  • 速攻船タチウオテンヤリーダーSS 3セット入り ダイワ

    速攻船タチウオテンヤリーダーSS 3セット入り

    ダイワ
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
    日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
  • S Series(SS3YJ3) SMC

    S Series(SS3YJ3)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10-SS3 SMC

    10-SS3

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SS3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • ハンダ吸取器 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
    用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
  • プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03 YAMAHA(ヤマハ)

    プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • 袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個(150個)ほか
    7日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS3Y1 SMC

    SS3Y1

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY100
  • SS3J3 SMC

    SS3J3

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSJ3A6
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3

    NOK
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
  • ピタバンSS 3×6サイズ (不燃仕様) MagX(マグエックス)

    ピタバンSS 3×6サイズ (不燃仕様)

    MagX(マグエックス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1ケース(2枚)
    15日以内出荷
    磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
    用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)10寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×1820保持枚数約14枚
  • ピタバンSS 3×8サイズ (不燃仕様) MagX(マグエックス)

    ピタバンSS 3×8サイズ (不燃仕様)

    MagX(マグエックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1ケース(2枚)
    15日以内出荷
    磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
    用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)13寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×2435保持枚数約14枚
  • S Series(SS3J3) SMC

    S Series(SS3J3)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    9日以内出荷
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • S Series(SS3YJA3) SMC

    S Series(SS3YJA3)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS3YJ5) SMC

    S Series(SS3YJ5)

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • S Series(SS3Y1) SMC

    S Series(SS3Y1)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合CEマーキング規格CEマーキング適応
  • S Series(SS3YJ7) SMC

    S Series(SS3YJ7)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SS3YJ SMC

    SS3YJ

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5010SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5010SS-3ZY-C5Z10

    NSK(日本精工)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】857ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.75外径d1(Φmm)【軸】50ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】45.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】51500基本定格荷重Coa(N)【静定格】122000有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)3240
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3204SS-3ZY-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3204SS-3ZY-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】323ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】16800基本定格荷重Coa(N)【静定格】40600有効巻数(サーキット)4リードl(mm)5予圧力(N)1080
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2512SS-3ZY-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2512SS-3ZY-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1134ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.75外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】22.4ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】11600基本定格荷重Coa(N)【静定格】22900有効巻数(サーキット)1×3リードl(mm)5予圧力(N)740
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4024SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4024SS-3ZY-C5Z10

    NSK(日本精工)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】2257ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840