カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(302)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • モートーン(7)
  • 水谷ペイント(6)
  • サンエス(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • グリーンクロス(5)
  • S.I.C.(SHINDO)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • アタックベース(4)
  • ユニット(4)
  • 東洋技研(4)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 三洋工具(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0017」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
235税込259
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98