カテゴリ
- 機構部品(77)
- メカニカル部品(76)
- 測定用品(28)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TC(71)
- タカノ(52)
- アガトン(34)
- THK(33)
- KMT(29)
- TRUSCO(26)
- YSK[リニアシャフト](17)
- SMT(南海精工所)(17)
- エイテック(ATEC)(17)
- 井口機工製作所(16)
- NMB(ミネベア)(16)
- ナベヤ(13)
- イマオコーポレーション(11)
- 岩田製作所(11)
- NSK(日本精工)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- NB(日本ベアリング)(10)
- ニューストロング販売(9)
- ブランドをもっと見る
「suj2」の検索結果
![M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637536-170331-02.jpg)
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥72税込¥791個当日出荷エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
緊急脱出用ツール
エスコ¥2,030税込¥2,2331本翌日出荷緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38ピッチ(mm)2.0
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22ピッチ(mm)1.25
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0
M6 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
M10 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
M16 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
M10 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
M8 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
M3 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)5~7




![[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801093-210511-02.jpg)
![[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64663893-210507-02.jpg)
![[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801084-210511-02.jpg)
![M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637536-170331-02.jpg)

![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)

![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)













![[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801075-210511-02.jpg)